Motion
77-208/M
Gants de paume en cuir - M ou taille 8, cuir fleur de vache, doublure en polyester, beige
N° D’ARTICLE MI03495426
N° MFR77-208/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - M ou taille 8, cuir fleur de vache, doublure en polyester, beige
N° D’ARTICLE MI03495426
N° MFR77-208/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    41 cm
  • Poids
    12.5 kg

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CUIR DE VACHE À GRAIN SUPÉRIEUR ISOLÉ DE 77-208/M
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La doublure en mousse rouge offre une excellente isolation et une excellente protection contre l’humidité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI