Motion
80-8889/M
Gants de paume en cuir avec dos en toile - M ou taille 8, cuir fleur de vache, doublés de coton, blancs
N° D’ARTICLE MI03495529
N° MFR80-8889/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en toile - M ou taille 8, cuir fleur de vache, doublés de coton, blancs
N° D’ARTICLE MI03495529
N° MFR80-8889/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    27 cm
  • Poids
    18 kg

Détails

  • Matériau arrière
    Toile
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette lavable, coupe Gunn
  • Description
    Populaire dans les applications robustes telles que l’agriculture, la fonderie, la foresterie, l’exploitation minière et l’exploitation de machines lourdes.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Kevlar®
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
80-8889/M EN CUIR DE VACHE FENDU LOURD SUR LE CÔTÉ
  • Fabriqué en cuir de vache fendu lourd sur le côté
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Dos et poignets robustes et très résistants
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité DuckMD aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et est lavable pour un port plus long
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille