Motion
CQ-L050
Cylindre compact avec montage, diamètre 50 mm
N° D’ARTICLE MI03496111
N° MFRCQ-L050
Prix8.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact avec montage, diamètre 50 mm
N° D’ARTICLE MI03496111
N° MFRCQ-L050
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
Prix8.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Type de matériel
    Support de chape
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage au pied
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT CQ-L050
  • Accessoire : Supports de montage
  • Types : D (double épaulement), F (bride), L (pieds)
  • Tailles d’alésage applicables : 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté