Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.125 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.091 po
- Hauteur de la plaque0.230 po
- Épaisseur de la plaque0.030 po
- Diamètre du rouleau0.130 po
- Largeur du rouleau0.125 po
- Résistance à la traction1036 pi-lb
- Poids0.09 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant4236
- MatérielPlaqué nickel
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne.
- Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage de la chaîne, offrant une excellente couverture pendant le processus de placage.