Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/4 po
- Longueur de cannelure1-3/8 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Série1896
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON697334234722
Aperçu
Description du fabricant
C23472 1/4 MÈCHES SCR MACH BLKOX