Motion
C23541
Screw Machine Length Drill Bit - #19, High Speed Steel Material, 1-1/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03496297
N° MFRC23541
Prix2.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screw Machine Length Drill Bit - #19, High Speed Steel Material, 1-1/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03496297
N° MFRC23541
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
Prix2.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #19
  • Longueur de cannelure
    1-1/16 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    4.22 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    1896
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    697334235415

Aperçu

Description du fabricant
C23541 19 MÈCHES SCR MACH BLKOX