Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon50 pi
- Distance entre les douilles10 pi
- Puissance150 W
Détails
- CouleurJaune
- Type de cordonSJTW
- Code de lampeA23
- Nombre de douilles de lampe5
- Type de douilleVis
- Tension125 V
Aperçu
- Peut accueillir des ampoules A-23 jusqu’à 150W
- Les protections préassemblées sur les douilles moulées permettent d’économiser du temps et de la main-d’œuvre sur le chantier
- Installation facile et rapide
- Conception robuste capable de résister aux conditions difficiles du chantier
- Conforme aux normes NEC et OSHA
- Homologué UL
- Fabricant : Câble Coleman