Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon50 pi
Détails
- CouleurJaune
- Type de cordonCOUVERTURE
- Courant15 A
- ComprendVoyant d’alimentation
- Configuration de la fiche NemaNEMA 5-15
- Configuration de la prise NemaNEMA 5-15
- Nombre de prises1
- Tension125 V c.a.
- Conducteurs de calibre de fil12/3
Aperçu
- Léger et reste flexible jusqu’à -67°F
- L’isolant T*Prene robuste offre une résistance supérieure à l’abrasion, à l’ozone, à l’huile, à la graisse et aux produits chimiques
- Le cordon à usage très intensif est doté d’une isolation T*Prene plus épaisse qui offre une durabilité encore plus grande pour une utilisation prolongée dans les applications les plus difficiles
- Les lames renforcées aident à prévenir les flexions ou les bris accidentels
- Le réducteur de tension robuste protège les connexions électriques, ce qui prolonge la durée de vie du cordon
- Veste extérieure ignifuge et résistante à l’eau
- Témoin lumineux d’alimentation dans la prise femelle pour indiquer que l’alimentation est sous tension
- Applications : Alimentation industrielle et de chantier de construction où vous avez besoin de rallonges robustes et durables
- Approbations de l’industrie : Cordon d’utilisation extérieur homologué UL et certifié CSA, conforme aux exigences de l’OSHA pour une utilisation extérieure