Motion
55305
18/5 Câble de thermostat, Tension : 150V, Diamètre extérieur : 0.17 po, Température de fonctionnement minimale : -20°C
N° D’ARTICLE MI03498171
N° MFR55305
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18/5 Câble de thermostat, Tension : 150V, Diamètre extérieur : 0.17 po, Température de fonctionnement minimale : -20°C
N° D’ARTICLE MI03498171
N° MFR55305
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    250 pi
  • Diamètre extérieur
    0.17 po
  • Jauge de fil
    18 AWG

Détails

  • Couleur de l’isolation du conducteur
    Bleu, vert, rouge, blanc, jaune
  • Matériau isolant du conducteur
    Polypropylène
  • Couleur de la veste
    Brun
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Nombre de conducteurs
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +60 °C
  • Tension
    150 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    18/5

Aperçu

Description du fabricant
55305 250FT 18/5 FIL DE THERMOSTATBRUN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon