Motion
22421
Cordon portable SEOOW en néoprène - calibre de fil : 6 AWG, nombre de conducteurs : 4, 600 V
N° D’ARTICLE MI03498223
N° MFR22421
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordon portable SEOOW en néoprène - calibre de fil : 6 AWG, nombre de conducteurs : 4, 600 V
N° D’ARTICLE MI03498223
N° MFR22421
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    250 pi
  • Diamètre extérieur
    22.53 mm
  • Jauge de fil
    6 AWG

Détails

  • Série de câbles
    SEOOW
  • Type de cordon
    SEOOW
  • Courant
    45 A
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    TPE
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Tension
    600 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    6/4

Aperçu

Description du fabricant
22421 250FT 6/4 COUVERTURE NOIR 600V
  • Qté de 250 pi