Motion
09059
100 ft Twist Lock Extension Cord - 1 Outlet, NEMA L5-20 Recptacle Configuration, NEMA L5-20 Plug, 10/3, SJTOW, 20 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03498316
N° MFR09059
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
100 ft Twist Lock Extension Cord - 1 Outlet, NEMA L5-20 Recptacle Configuration, NEMA L5-20 Plug, 10/3, SJTOW, 20 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03498316
N° MFR09059
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    100 pi

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJTOW
  • Courant
    20 A
  • Comprend
    Voyant d’alimentation
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA L5-20
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA L5-20
  • Nombre de prises
    1
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    10/3

Aperçu

Description du fabricant
09059 100FT 10/3 SJTOW L5-20P À LGTED L