Motion
LL3M09
Courroie HTD - HTD, pas de 0.3750 po, largeur de 9 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03499592
N° MFRLL3M09
Prix4.13 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - HTD, pas de 0.3750 po, largeur de 9 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03499592
N° MFRLL3M09

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.13 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.079 po / 2 mm
  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Longueur totale
    300 pi
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Pas
    0.118 po / 3 mm
  • Longueur du pas
    49.72 po / 1263 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    0.354 po / 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    HTD
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9308-0003
  • Numéro CUP du fabricant
    072053625677
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    300-3M
  • CUP_NON
    072053625677

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POWERGRIP HTD LONGUE LONGUEUR LL3M09
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.