Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1-1/2 po
- Rouleau Largeur1.1875 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Taille du filetage5/8-18
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Type de têteAucun
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Rpm max.310 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale520 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424977463