Motion
F51A0321-W

WARNER
F51A0321-W

UNIBRAKE® 56C NEMA, montage arrière, alésage du moyeu 0.625 , 3, couple de pi-lb, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI03503032
N° MFRF51A0321-W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
F51A0321-W

UNIBRAKE® 56C NEMA, montage arrière, alésage du moyeu 0.625 , 3, couple de pi-lb, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI03503032
N° MFRF51A0321-W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    6.34 po
  • Global Longueur  
    4.56 po

Détails

  • Type de frein
    Mise hors tension du module électroélectrique
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    3 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    NEMA 2
  • Tension nominale
    115/230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
UNIBRAKE 5/8 ALS 3 115/230/60

Vous pourriez également aimer