Motion
1610-38MM
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage de 38 mm, rainure de clavette de 10 x 3.3 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI03504133
N° MFR1610-38MM
Prix38.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage de 38 mm, rainure de clavette de 10 x 3.3 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI03504133
N° MFR1610-38MM
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
Prix38.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486252613
  • Matériel
    Fer gris
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    20 N-m
  • CUP_NON
    4014486252613
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610-38 OPTIBELT TB AVEC ALÉSAGES MÉTRIQUES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon