Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre25 mm
- Diamètre du moyeu70 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage34 mm
- Désactivation de l’unité36.4 mm
- Espacement vertical des boulons28.6 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Type de boîtierSupport de bride à trois boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement0°F à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1220 kgf
- Capacité de charge statique radiale640 kgf
- Roulement de rechangeMUC205
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFB200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250237425
Aperçu
- SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
- AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
- Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm