Motion
12FDLX-8MJ

GATES RUBBER CO
12FDLX-8MJ

Raccord adaptateur - Raccord tournant conique femelle DIN 24° de 18 mm x 1/2 po évasé mâle JIC 37°
N° D’ARTICLE MI03505175
N° MFR12FDLX-8MJ
Prix129.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12FDLX-8MJ

Raccord adaptateur - Raccord tournant conique femelle DIN 24° de 18 mm x 1/2 po évasé mâle JIC 37°
N° D’ARTICLE MI03505175
N° MFR12FDLX-8MJ
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
Prix129.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    18 mm
  • Type de taille de fin 1
    M18 DIN 24°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Cone DIN 24° à JIC 37° évasé
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant conique DIN 24° femelle de 18 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Raccord tournant conique femelle DIN 24°
  • Filetage de l’extrémité 1
    M18 x 1.5
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053791983
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053791983

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTRIQUE 12FDLX- 8 MJ