Motion
J2B2
Bouchon pneumatique de série J - matériau de corps en acier, cannelure de tuyau à enfoncer 1/4 po, 500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03505228
N° MFRJ2B2
Prix5.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique de série J - matériau de corps en acier, cannelure de tuyau à enfoncer 1/4 po, 500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03505228
N° MFRJ2B2
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
Prix5.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Longueur
    2.09 po

Détails

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    11500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau à pression 1/4 po / 254 mm
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord de tuyau à pression
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
BARBE DE TUYAU J2B2 1/4 MAMELON 1/4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté