Spécifications
Dimensions
- Poids0.64 lb
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
Description du fabricant
IDF-S0046 CRÉPINE DE DRAINAGE AUTOMATIQUE
- Réduction substantielle des heures de main-d’œuvre d’installation
- Pression de service max. : 1.0MPa
- Température de fonctionnement max. : IDF 60°C, IDU 80°C
- Sécheuse applicable : IDF1E à 75E, IDU3E à 75E
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité