Motion
NCMC150-600
Cylindre à air à corps rond - Standard - 1.5000 po de diamètre d'alésage
N° D’ARTICLE MI03507244
N° MFRNCMC150-600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre à air à corps rond - Standard - 1.5000 po de diamètre d'alésage
N° D’ARTICLE MI03507244
N° MFRNCMC150-600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques non réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
POINTE DE NCMC150-600 1.5 PO POINTE DE 6 PO
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 7/16, 9/16, 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
  • Montages : nez, arrière, extrémité, tige, bloc
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Gaine de tige en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté