Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Rayon du filet0.04 po
- Anneau intérieur Largeur0.8660 po
- Anneau extérieur Largeur0.4720 po
- Extérieur Diamètre1.5748 po
- Largeur totale0.8660 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageDispositif de retenue en acier
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Numéro CUP du fabricant0808250335220
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Plage de température de fonctionnement0 à 212 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieBR200NR
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250335220