Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1-1/2 po
- Taille de l’entrée3/4 po
- Longueur totale23 po
- Poids de l’outil88 lb
- Couple5500 pi-lb
Détails
- Consommation d'air138.0 pcm
- Style de poignéePoignée en T
- Taux d’impact1000 bpm
- Vitesse maximale830 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CliquetSans cliquet
- RéversibleNon réversible
- Série5980
- Vitesse variableVitesse non variable
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation