Motion
80H LOTUS OFFSET LINK

TSUBAKI (UST)
80H LOTUS OFFSET LINK

Maillon décalé - 80 / 1 po chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513440
N° MFR80H LOTUS OFFSET LINK
Prix9.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80H LOTUS OFFSET LINK

Maillon décalé - 80 / 1 po chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513440
N° MFR80H LOTUS OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    H (lourd)
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039593085

Aperçu

Description du fabricant
80H LOTUS OFFSET LINK