Motion
48C17D2042P

LEESON ELECTRIC
48C17D2042P

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 48Y cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03513538
N° MFR48C17D2042P
Prix333.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48C17D2042P

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 48Y cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03513538
N° MFR48C17D2042P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix333.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    9.9500 po, 252.72 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    9.95 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Châssis et base en acier de gros calibre;Roulements à billes;Châssis 48Y et 48Yz avec 48/56 trous de montage de cadre;Boulons traversants 5/8 po;Extrémité de l’arbre;Axe 1/2 po x 1-7/8 po avec plateau 1-5/8 po
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.25, F#48Y, TR/MIN :1800, 115/208-230V, DP
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.2/2.8-2.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    57.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.25 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B313
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856062031
  • Modèle
    48C17D2042P
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856062031
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1725RPM B313 ODP 115-208/230V 48YZ
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Consulter l’usine pour la sélection de trousses d’accessoires et/ou de modifications Les cadres 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de cadre 5/8 po à travers les boulons, extrémité de l’arbre 1/2 po x 1-7/8 po avec arbre plat 1-5/8 po