Motion
ECP NU 218

SKF
NU 218 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 90 mm, D.E. 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03513802
N° MFRNU 218 ECP
Prix492.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 218 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 90 mm, D.E. 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03513802
N° MFRNU 218 ECP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix492.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    5.15 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577065360
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577065360

Aperçu

Description du fabricant
ECP NU 218