Motion
UCT206-20
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI03514052
N° MFRUCT206-20
Prix100.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI03514052
N° MFRUCT206-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix100.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.0313 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po

Détails

  • Type de service
    Normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT206-20
  • Numéro CUP du fabricant
    1200106999423
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UC206-20
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCT
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT206-20 UNITÉ MONTÉE