Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale101.7 mm
- Largeur totale38.9 mm
Détails
- ActionnementPilote;solénoïde
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Matériau du boîtierAluminium
- Numéro de catalogue du fabricant02-167349
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum12 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Nombre de façons2
- Matériau du jointNitrile
- Tension d’alimentation12 V c.c.