Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po, 5/8 po
- Type de taille de fin 11/4 NPTF, 5/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1/4 po, 5/8 po
- Type de taille End 21/4 NPTF, 5/8 JIC 37°
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/4 po 5/8 po mâle
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/4–18
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série2501
Aperçu
Description du fabricant
COUDE 2501-10-04-FG 90D MJ-MP FORGÉ
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité