Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille du tableau de bord24
- Taille de l’extrémité 11.5000 po
- Extrémité 2 Taille1 po
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre du tuyau1.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/2 po
- Diamètre intérieur1-1/2 po, 38.10 mm
- Taille SAE-24
- Taille1.5000 po
- Taille du filetage1-5/16-12 UN
- Poids1.13 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 45°
- RevêtementZinc trivalent
- ConfigurationCoude 45 °
- Nom abrégé de la connexion 1SAE J1231-2
- Nom abrégé de la connexion 2ORB
- Type de connexionBarbe de tuyau perlé
- Mot-clé de descriptionBossage de joint torique réglable mâle, cannelure 1-1/2 po x 1 po
- Style de fin 1Barbé
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Sexe finalHomme
- Finition/revêtementZinc trivalent
- Famille de raccordsBossage de joint torique SAE (ORB)
- Forme d’ajustementCoude 45°
- Type de raccordBossage du joint torique (ORB)
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Pression de service maximale150 psi, 10.34 bars
- Emplacement du joint toriqueJoint de bossage (ORB)
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Matériau du jointBuna-N
- Type de jointBossage du joint torique (ORB)
- Normes respectéesSAE J1231-2, SAE J1926
- StyleCoude 45 °
- Norme de filetageSAE J1231-2
- Type de filBarbe de tuyau perlé
- TypeORB réglable mâle
- Pression de service150 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure