Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.5625 po
- Anneau extérieur Largeur1.0240 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale10030 lbf
- Capacité de charge statique radiale6500 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUC200
- CUP_NON0808250311699