Motion
62/32C4

NTN
62/32C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 32 mm, diamètre extérieur : 65 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03519204
N° MFR62/32C4
Prix55.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
62/32C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 32 mm, diamètre extérieur : 65 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03519204
N° MFR62/32C4
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
Prix55.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    62/32C4 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 62/32C4 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 32 mm avec un diamètre extérieur de 65 mm et une largeur de 17 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62/32C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359344325
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5170 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359344325

Aperçu

Description du fabricant
62/32C4 BILLE BRG