Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril47.5 mm
- Longueur du baril22.2 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage57.2 mm
- Alésage Diamètre24 mm
- Taille de la bagueSHM
- Bride extérieure Diamètre2.6875 po
- Bride Épaisseur0.3750 po
- Taille de la rainure de clavette8 x 7 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Longueur de vis35 mm
- Taille du filetageM6x1.0
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672007238
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Capacité de couple395 N-m
- CUP_NON698672007238