Motion
ECM NU 2312

SKF
NU 2312 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI03520196
N° MFRNU 2312 ECM
Prix1,108.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2312 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI03520196
N° MFRNU 2312 ECM
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
Prix1,108.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    7.01 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570174175
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316570174175

Aperçu

Description du fabricant
ECM NU 2312