Motion
UCF322
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 110 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03520240
N° MFRUCF322
Prix2,166.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 110 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03520240
N° MFRUCF322

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,166.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    266 mm
  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    117 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20900 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    18230 kgf
  • Roulement de rechange
    UC322
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF300
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250278435

Aperçu

Description du fabricant
UCF322 110MM FLG 4-BOLT