Motion
56C17D2073N

LEESON ELECTRIC
56C17D2073N

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03520520
N° MFR56C17D2073N
Prix527.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17D2073N

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03520520
N° MFR56C17D2073N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix527.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.7200 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.72 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;Lourd usage;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0,75, F#56, TR/MIN :1725, 115/230V, ODP
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.0/5.2-5.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.1 %
  • Couple de pleine charge
    36.5 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B318
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048257
  • Modèle
    56C17D2073P
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856048257
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM B318 ODP 115-208/230V 56
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes 5/8" à travers les boulons, extrémité de l'arbre Consulter l'usine pour le choix de la trousse d'accessoires et/ou de la modification