Spécifications
Dimensions
- Angle Helix15 °
- Longueur totale2-23/32 po
- Diamètre de la tige0.318 po
- Profondeur de taraudage1-1/8 po
- Taille du filetage5/16 – 18
Détails
- ChambreBas modifié
- Col allongéCol allongé
- Revêtement de finitionOxyde
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielPM Acier haute vitesse
- Nombre de Cannelures3
- Série313
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNC