Spécifications
Dimensions
- Angle Helix15 °
- Longueur totale2-15/16 po
- Diamètre de la tige0.381 po
- Profondeur de taraudage1-1/4 po
- Taille du filetage3/8 – 24
Détails
- ChambreBas modifié
- Col allongéCol allongé
- Revêtement de finitionOxyde
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielPM Acier haute vitesse
- Nombre de Cannelures3
- Série313
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNF