Motion
1753401
Taraud cannelé en spirale - série 313 , matériau en acier haute vitesse PM, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC
N° D’ARTICLE MI03522932
N° MFR1753401
Prix124.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 313 , matériau en acier haute vitesse PM, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC
N° D’ARTICLE MI03522932
N° MFR1753401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    15 °
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.367 po
  • Profondeur de taraudage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    PM Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    313
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1753401 1/2-13 H3 3RX SEMI-BOTT EXO