Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Anneau intérieur Largeur2.3180 po
- Mauvais alignement Angle14 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.8750 po
- Extérieur Diamètre3.9375 po
- Poids4.43 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 52100
- Capacité de charge statique radiale238288 lbf
- SérieGEGZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029025495