Motion
CM-UCP307D1

NTN
CM-UCP307D1

Capuchon ou couvercle à roulement fermé - Type de capuchon fermé, D.E. 80 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03527542
N° MFRCM-UCP307D1
Prix576.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCP307D1

Capuchon ou couvercle à roulement fermé - Type de capuchon fermé, D.E. 80 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03527542
N° MFRCM-UCP307D1
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
Prix576.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.2187 po, 56.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur
    8.2812 po, 210 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    210 mm
  • Largeur totale
    95 mm
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Unité logée compatible
    P307D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    7531 lbf
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359051308
  • Matériel
    Fonte
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359051308

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCP307D1 BLOC D’OREILLER