Motion
NK60/25-TV
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03527627
N° MFRNK60/25-TV
Prix129.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03527627
N° MFRNK60/25-TV
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
Prix129.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Avec brides
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK60/25-TV présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur globale de 25 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.41 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20200 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NK
  • CUP_NON
    4012802240801

Aperçu

Description du fabricant
NK60/25-TV-XL