Motion
LIEN CONN C2080 LOTUS

TSUBAKI (UST)
C2080 LOTUS CONN LINK

Maillon de raccordement - 2080 / 2 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03528049
N° MFRC2080 LOTUS CONN LINK
Prix8.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080 LOTUS CONN LINK

Maillon de raccordement - 2080 / 2 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03528049
N° MFRC2080 LOTUS CONN LINK
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
Prix8.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • CUP_NON
    097039593351

Aperçu

Description du fabricant
C2080H TYPE CP LIAISON CONN LOTUS