Motion
PEB224M100H  100MM OREILLER NOIR RLR BRG

LINK-BELT
PEB224M100H 100MM PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 100 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03532058
N° MFRPEB224M100H 100MM PILLOWBLK RLR BRG
Prix9,587.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEB224M100H 100MM PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 100 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03532058
N° MFRPEB224M100H 100MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Prix9,587.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    100 mm
  • Largeur de la base
    106.4 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    298.4 mm
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Global Longueur  
    387.40 mm
  • Largeur totale
    5.0625 po
  • Poids
    63 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327466879

Aperçu

Description du fabricant
PEB224M100H OREILLERNOIR PE-B224M100H