Motion
40333-2040
Joint de compression - Style : 1333-G , 0.625 en taille, matériau graphite flexible, construction tressée
N° D’ARTICLE MI03532096
N° MFR40333-2040
Prix277.05 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1333-G , 0.625 en taille, matériau graphite flexible, construction tressée
N° D’ARTICLE MI03532096
N° MFR40333-2040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix277.05 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.625 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744918361
  • Matériel
    Graphite flexible
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4800 pi/min
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Pression maximale rotative
    600 psi
  • Vanne de pression maximale
    4000 psi
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    pH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1333-G
  • CUP_NON
    717744918361

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE GRAPHITE-GRAPHITE FLEXIBLE DE 1333-G
  • Fournit le taux de fuite potentiel le plus bas possible pour une pompe
  • Capable de gérer des applications à haute vitesse et à haute température où d’autres solutions pourraient s’user rapidement ou être soumises à des perturbations entraînant des défaillances catastrophiques
  • -Matériaux de haute pureté