Motion
PF2A751-N04-67N

SMC CORP OF AMERICA
PF2A751-N04-67N

PF2A751-N04-67N
N° D’ARTICLE MI03532604
N° MFRPF2A751-N04-67N
Prix649.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A751-N04-67N

PF2A751-N04-67N
N° D’ARTICLE MI03532604
N° MFRPF2A751-N04-67N
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
Prix649.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2A

Aperçu

Description du fabricant
PF2A751-N04-67N INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.75
  • Options de sortie : 2 PNP ou NPN
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S. ou ±2 % F.S. (selon la plage de débit)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté