Motion
CWY 24 po x 25 pi

FLEXAUST INC
CWY 24 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 24.000 po, 25 pi de longueur, tuyau en tissu de nylon à revêtement néoprène noir à double épaisseur renforcé d’un hélice en acier à ressort, matériau en nylon, 3.00 psi
N° D’ARTICLE MI03532858
N° MFRCWY 24 in x 25 ft
Prix138.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
CWY 24 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 24.000 po, 25 pi de longueur, tuyau en tissu de nylon à revêtement néoprène noir à double épaisseur renforcé d’un hélice en acier à ressort, matériau en nylon, 3.00 psi
N° D’ARTICLE MI03532858
N° MFRCWY 24 in x 25 ft
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
Prix138.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    15.400 po
  • Diamètre intérieur
    24.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    4.10 lb/pi

Détails

  • Application
    Transfert de sable Foundry, crémaillère de verre, manutention de matériaux, poudre et vrac, déchiqueteuses, balayeuses de rue et de stationnement
  • Revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    4:1
  • Construction
    Flexible double épaisseur en nylon à revêtement néoprène noir renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Nylon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2002400025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    0,60 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort
  • Série
    Flexaust® CWY
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 250 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    3.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
2002400025 24" DI X 25' CWY 2-PLY
  • La construction en néoprène et nylon offre une excellente résistance à l’abrasion et une durée de vie supérieure
  • Gère la pression positive et négative
  • Excellente résistance à la traction
  • Revêtements supplémentaires disponibles pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou aux produits chimiques
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied