Motion
EW101903
RONDELLE BRZ SINT EW1019-03
N° D’ARTICLE MI03535338
N° MFREW101903
Prix8.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RONDELLE BRZ SINT EW1019-03
N° D’ARTICLE MI03535338
N° MFREW101903
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
Prix8.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905138584
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oF
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Normes respectées
    MIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
  • CUP_NON
    717905138584

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE BRZ SINT EW1019-03
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F