Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Pression de fonctionnement30 psi
- Diamètre intérieur du tube0.50 po
- Diamètre extérieur du tube0.63 po
- Épaisseur du mur0.06 po
Détails
- Détails supplémentairesTubulure en PVC transparent de qualité alimentaire sans phtalate pour usage général.
- CouleurEffacer
- Matériau du tube intérieurPVC
- Numéro CUP du fabricant822353096475
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement25 à 150 oF
- Types de produitsTubulure en PVC transparent série K050
- Normes respectéesSans phtalate|RoHS
- StyleTubulure en PVC transparent de qualité alimentaire sans phtalate de qualité utilitaire
- TypeTubulure
- CUP_NON822353096475
- Pression de service30 psi
Aperçu
- Drainage de la climatisation
- Drainage par réfrigération
- Conduites d’air
- Équipement de presse à imprimer
- Drainage de fournaise à haute efficacité
- Transfert de produits chimiques et d’acides faibles