Spécifications
Détails
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVK300
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Fluide : air
- Tension nominale : 110, 110, 220, 220, 240 V c.a.; 12, 24 V c.c.
- Temps de réponse : 10 ms ou moins (standard), 15ms ou moins (faible consommation d’énergie)
- Construction protectrice : antipoussière