Motion
34649

SCS
34649

Cordon de mise à la terre de point commun, Terminaison de type A : Snap, Terminaison de type B : Anneau no 10 , Longueur du cordon : 15ft
N° D’ARTICLE MI03536205
N° MFR34649
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCS
34649

Cordon de mise à la terre de point commun, Terminaison de type A : Snap, Terminaison de type B : Anneau no 10 , Longueur du cordon : 15ft
N° D’ARTICLE MI03536205
N° MFR34649
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Taille du bouton-pression
    10 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pour le type de sangle
    Homme
  • Résistivité
    1 Ω
  • Type de résistance
    Intégral
  • Résiliation de type A
    Bouton-pression
  • Type de cessation d’emploi B
    Bague no 10
  • Type
    Point commun

Aperçu

Description du fabricant
34649 CORDON DE MISE À LA TERRE 3040
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.